Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne80-1SS / 1 po
- Hauteur de la plaque de liaison24.00 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison3.25 mm
- Diamètre de la broche7.92 mm
- Longueur de la goupille32.70 mm
- Pas1 po
- Diamètre du rouleau15.88 mm
- Largeur du rouleau15.75 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas80-1SS / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648018284
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieAcier inoxydable
- Normes respectéesISO 606
- CUP_NON847648018284
Aperçu
- Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.