Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81XH /2.609 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.23 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.218 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Longueur de la goupille2.562 po
- Diamètre du rouleau0.91 po
- Largeur du rouleau1.093 po
- Poids0.87 lb
- Poids par pied3.94 lb
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas81XH /2.609 po
- Type de lienLien de décalage
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648620494
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- CUP_NON847648620494
Aperçu
- Les chaînes et pignons ELITE combinent une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications de matériau et métallurgiques optimales pour offrir des performances et une valeur inégalées sur le marché.
- Conçu et fabriqué selon les normes de durabilité les plus élevées de l’industrie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.