Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81XH /2.609 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.23 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.218 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.44 po
- Longueur de la goupille2.562 po
- Diamètre du rouleau0.91 po
- Largeur du rouleau1.093 po
- Poids39.50 lb
- Poids par pied3.94 lb
Details
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas81XH /2.609 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648620463
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- CUP_NON847648620463
Aperçu
- Les chaînes et pignons ELITE combinent une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications de matériau et métallurgiques optimales pour offrir des performances et une valeur inégalées sur le marché.
- Conçu et fabriqué selon les normes de durabilité les plus élevées de l’industrie.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
iwis Major Food Manufacturer Wrapper Line Case StudyA major food manufacturer's facility in Mt. Sterling, KY operates 21 high-speed wrapper lines' each a critical component in a high-output production process.
View Literature
iwis Large-Scale Egg Production Case StudyA large-scale egg production facility in Seymour, Indiana operates a high-output egg sorting line that runs continuously, processing millions of eggs through washing, sorting, and grading.
View Literature
iwis Intense Heat Oven Food Manufacture Case StudyA major snack production manufacturer was facing repeated supply issues with a long-standing chain supplier who failed to deliver product on time.
View Literature
iwis Ice Cream Production Case StudyA large manufacturer operates high-volume ice cream production facilities with tunnel freezers playing a critical role in the production of their ice cream products.
View Literature
More resources
iwis High-Speed Can Production Case Study
At a high-speed can production facility in Jacksonville, FL, production lines operate 24/7, producing up to 2,400 cans per minute.
iwis Capabilities Flyer
iwis drive systems, founded in Germany in 1916, manufactures chains, sprockets, and drive components for demanding industries worldwide. With 95,000 products and locations worldwide, it delivers innovative solutions backed by over a century of expertise.