Motion
BL834 CL ELITE CONN LIEN

IWIS
BL834 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à feuilles - Laçage 3x4 , pas de 1 po
N° D’ARTICLE MI10741762
N° MFRBL834 CL ELITE CONN LINK
Prix7.60 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
BL834 CL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à feuilles - Laçage 3x4 , pas de 1 po
N° D’ARTICLE MI10741762
N° MFRBL834 CL ELITE CONN LINK
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
Prix7.60 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Laçage
    3x4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    24.10 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.00 mm
  • Épingle Diamètre  
    9.54 mm
  • Pas  
    1 po
  • Résistance à la traction
    172.00 kN
  • Poids
    0.23 lb
  • Poids par pied
    2.55 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de connexion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648613892
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Série
    Feuille
  • Normes respectées
    ISO 4347/DIN 8152
  • CUP_NON
    847648613892

Aperçu

Description du fabricant
BL834 CL ELITE CONN LIEN
  • Les chaînes à lames ELITE sont fabriquées à partir de pièces de chaîne à rouleaux iwis précises conformément à la norme ISO 606.
  • Des versions spéciales et des combinaisons avec des chaînes à rouleaux sont disponibles sur demande.