Motion
C240 CPC CPCL LIEN CONN ÉLITE

IWIS
C240 HSP CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 240-1 H.SP / 3 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741851
N° MFRC240 HSP CPCL ELITE CONN LINK
Prix368.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C240 HSP CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 240-1 H.SP / 3 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741851
N° MFRC240 HSP CPCL ELITE CONN LINK
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
Prix368.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    240-1 H.SP / 3 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.30 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    12.70 mm
  • Diamètre de la broche
    23.81 mm
  • Longueur de la goupille
    109.60 mm
  • Pas
    3 po
  • Résistance à la traction
    622.50 kN
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240-1 H.SP / 3 po / 254 mm
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648290697
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648290697

Aperçu

Description du fabricant
C240 CPC CPCL LIEN CONN ÉLITE
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard