Motion
C600D LANGUETTE EN ZINC COULÉ 10M FLEXON

IWIS
C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON

Chaîne de convoyeur à boîtier - Série de convoyeurs, pas de C600D /2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741860
N° MFRC600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON

Chaîne de convoyeur à boîtier - Série de convoyeurs, pas de C600D /2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741860
N° MFRC600D TAB CAST STL ZINC PLTED 10M FLEXON
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    C600D /2-1/2 po
  • Longueur totale
    10.00 m
  • Diamètre de la broche
    11.00 mm
  • Poids
    12.54 lb
  • Poids par pied
    3.83 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C600D /2-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648275311
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Convoyeur
  • CUP_NON
    847648275311

Aperçu

Description du fabricant
C600D LANGUETTE EN ZINC COULÉ 10M FLEXON