Motion
CHAÎNE ÉLITE ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT

IWIS
ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT ELITE CHAIN

CHAÎNE ÉLITE ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT
N° D’ARTICLE MI10741926
N° MFRES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT ELITE CHAIN
Prix210.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT ELITE CHAIN

CHAÎNE ÉLITE ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT
N° D’ARTICLE MI10741926
N° MFRES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT ELITE CHAIN
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
Prix210.43 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    ES1-1-27-K16 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    11.81 mm
  • Longueur totale
    40 pi
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Longueur de la goupille
    27.00 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Largeur du rouleau
    7.75 mm
  • Poids
    1.98 lb
  • Poids par pied
    0.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Chaînes d’accumulation
  • Numéro de chaîne et pas
    ES1-1-27-K16 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648168651
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Accumulation
  • CUP_NON
    847648168651

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE ES1-1-27-K16 ACCUM CH 40FT
  • Les chaînes d’accumulation Elite ont des rouleaux externes des deux côtés, qui correspondent aux dents de la roue de la chaîne d’un côté et de l’autre côté pour soutenir la chaîne dans le profilé.
  • Les bagues spécialement fabriquées aident à prévenir la corrosion de contact entre le maillon intérieur et la plaque extérieure.
  • Toutes les chaînes sont traitées avec un lubrifiant spécial pour chaîne qui adhère bien dans la plage de température de -5 °C à 150 °C.