Motion
100A28 SPKT

IWIS
100A28 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 28 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742144
N° MFR100A28 SPKT
Prix345.35 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100A28 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 28 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742144
N° MFR100A28 SPKT
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
Prix345.35 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.8400 po
  • Diamètre du pas
    11.164 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    17.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    28
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648611003

Aperçu

Description du fabricant
100A28 SPKT