Motion
100A48 SPKT

IWIS
100A48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742152
N° MFR100A48 SPKT
Prix1,028.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100A48 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742152
N° MFR100A48 SPKT
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
Prix1,028.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.8200 po
  • Diamètre du pas
    19.113 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    54.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169689

Aperçu

Description du fabricant
100A48 SPKT