Motion
100A60 SPKT

IWIS
100A60 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742154
N° MFR100A60 SPKT
Prix1,621.71 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100A60 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 60 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742154
N° MFR100A60 SPKT
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
Prix1,621.71 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    24.6000 po
  • Diamètre du pas
    23.884 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169702

Aperçu

Description du fabricant
100A60 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon