Motion
140J60 QD SPKT

IWIS
140J60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - dents 60 , bague J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742403
N° MFR140J60 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140J60 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet QD - dents 60 , bague J, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10742403
N° MFR140J60 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    J
  • Diamètre du moyeu
    7.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre extérieur
    34.4400 po
  • Diamètre du pas
    33.437 po
  • Largeur de la dent
    1.0000 po
  • Poids
    186.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171347

Aperçu

Description du fabricant
140J60 QD SPKT