Motion
160B24H SPKT

IWIS
160B24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 24 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742450
N° MFR160B24H SPKT
Prix1,507.65 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160B24H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 24 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742450
N° MFR160B24H SPKT
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
Prix1,507.65 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3900 po
  • Diamètre du pas
    15.322 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171804

Aperçu

Description du fabricant
160B24H SPKT