Motion
200A15 SPKT

IWIS
200A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742525
N° MFR200A15 SPKT
Prix971.32 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
200A15 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742525
N° MFR200A15 SPKT
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
Prix971.32 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2600 po
  • Diamètre du pas
    12.025 po
  • Largeur de la dent
    1.5000 po
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    200
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172559

Aperçu

Description du fabricant
200A15 SPKT