Motion
200B15H SPKT

IWIS
200B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742550
N° MFR200B15H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
200B15H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 200 / 2-1/2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 15 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742550
N° MFR200B15H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2600 po
  • Diamètre du pas
    12.025 po
  • Largeur de la dent
    1.5000 po
  • Poids
    64.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    200
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648172801

Aperçu

Description du fabricant
200B15H SPKT