Motion
2042B13H SPKT

IWIS
2042B13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2042 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 13 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742598
N° MFR2042B13H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2042B13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2042 / 1 po, matériau brut, 5/8 po de diamètre, 13 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742598
N° MFR2042B13H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6600 po
  • Diamètre du pas
    4.179 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    2.56 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2042
  • Numéro de chaîne et pas
    2042 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    13
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648173280

Aperçu

Description du fabricant
2042B13H SPKT