Motion
2060B11H SPKT

IWIS
2060B11H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2060 / 1-1/2 po, matériau brut, 3/4 po de diamètre, 11 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742674
N° MFR2060B11H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2060B11H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à pas double reboreable - 2060 / 1-1/2 po, matériau brut, 3/4 po de diamètre, 11 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10742674
N° MFR2060B11H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre du pas
    2.773 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2060
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648174041

Aperçu

Description du fabricant
2060B11H SPKT