Motion
2080A24 SPKT

IWIS
2080A24 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2080 / 2 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 24 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742735
N° MFR2080A24 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
2080A24 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à double pas avec plaque en A - 2080 / 2 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 24 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742735
N° MFR2080A24 SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.2000 po
  • Diamètre du pas
    7.727 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau à double pas
  • Numéro de chaîne
    2080
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648174669

Aperçu

Description du fabricant
2080A24 SPKT