Motion
240B25H SPKT

IWIS
240B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742819
N° MFR240B25H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240B25H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 240 / 3 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 25 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742819
N° MFR240B25H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    8.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    25.5500 po
  • Diamètre du pas
    23.936 po
  • Largeur de la dent
    1.8750 po
  • Poids
    254.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    240
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    25
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648175512

Aperçu

Description du fabricant
240B25H SPKT