Motion
35B35SS SPKT

IWIS
35B35SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 35 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742984
N° MFR35B35SS SPKT
Prix209.78 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B35SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 35 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10742984
N° MFR35B35SS SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.78 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3900 po
  • Diamètre du pas
    4.183 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176632

Aperçu

Description du fabricant
35B35SS SPKT