Motion
35BS35H SPKT 1 po

IWIS
35BS35H 1" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 35 / 3/8 po, ennuyé à dimension, 1 po, 35 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743087
N° MFR35BS35H 1" SPKT
Prix60.80 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35BS35H 1" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 35 / 3/8 po, ennuyé à dimension, 1 po, 35 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743087
N° MFR35BS35H 1" SPKT
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
Prix60.80 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3900 po
  • Diamètre du pas
    4.183 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648177295

Aperçu

Description du fabricant
35BS35H SPKT 1 po