Motion
35JA22, QD SPKT

IWIS
35JA22, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 24 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743149
N° MFR35JA22, QD SPKT
Prix53.15 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35JA22, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 24 dents, bague JA, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743149
N° MFR35JA22, QD SPKT
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
Prix53.15 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    JA
  • Diamètre du moyeu
    2.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.0740 po
  • Diamètre du pas
    2.873 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    24
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648177806

Aperçu

Description du fabricant
35JA22, QD SPKT