Motion
40A16 SPKT

IWIS
40A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743166
N° MFR40A16 SPKT
Prix10.05 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40A16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 16 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743166
N° MFR40A16 SPKT
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
Prix10.05 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8140 po
  • Diamètre du pas
    2.563 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648629626

Aperçu

Description du fabricant
40A16 SPKT