Motion
40A30SS SPKT

IWIS
40A30SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 9/32 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743185
N° MFR40A30SS SPKT
Prix251.92 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40A30SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 9/32 po d’alésage, 30 dents, matériau en acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743185
N° MFR40A30SS SPKT
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
Prix251.92 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0600 po
  • Diamètre du pas
    4.783 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648177899

Aperçu

Description du fabricant
40A30SS SPKT