Motion
40BTB35H SPKT

IWIS
40BTB35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 35 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743552
N° MFR40BTB35H SPKT
Prix120.67 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BTB35H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 35 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743552
N° MFR40BTB35H SPKT
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
Prix120.67 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    5.8550 po
  • Diamètre du pas
    5.578 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648634156

Aperçu

Description du fabricant
40BTB35H SPKT