Motion
40SDS60, QD SPKT

IWIS
40SDS60, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 60 , bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743593
N° MFR40SDS60, QD SPKT
Prix315.17 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40SDS60, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 60 , bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743593
N° MFR40SDS60, QD SPKT
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
Prix315.17 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    FDS
  • Diamètre du moyeu
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.8400 po
  • Diamètre du pas
    9.554 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    5.86 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    60
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180356

Aperçu

Description du fabricant
40SDS60, QD SPKT