Motion
40SK80, QD SPKT

IWIS
40SK80, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 80 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743597
N° MFR40SK80, QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40SK80, QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - 80 dents, bague SK, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743597
N° MFR40SK80, QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SK
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    13.0300 po
  • Diamètre du pas
    12.736 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    80
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180394

Aperçu

Description du fabricant
40SK80, QD SPKT