Motion
50QD30H X SDS SPKT

IWIS
50QD30H X SDS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 30 , bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744105
N° MFR50QD30H X SDS SPKT
Prix187.26 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50QD30H X SDS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyé QD - dents 30 , bague SDS, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744105
N° MFR50QD30H X SDS SPKT
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
Prix187.26 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    FDS
  • Diamètre du moyeu
    3.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.3200 po
  • Diamètre du pas
    5.979 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    2.64 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648635122

Aperçu

Description du fabricant
50QD30H X SDS SPKT

You May Also Like