Motion
60A36 SPKT

IWIS
60A36 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744147
N° MFR60A36 SPKT
Prix163.80 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60A36 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 36 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744147
N° MFR60A36 SPKT
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
Prix163.80 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.0200 po
  • Diamètre du pas
    8.606 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    6.82 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648610754

Aperçu

Description du fabricant
60A36 SPKT