Motion
60B20SS SPKT

IWIS
60B20SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 20 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744189
N° MFR60B20SS SPKT
Prix386.50 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60B20SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 20 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744189
N° MFR60B20SS SPKT
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
Prix386.50 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 5/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.1900 po
  • Diamètre du pas
    4.794 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183784

Aperçu

Description du fabricant
60B20SS SPKT