Motion
60B22SS SPKT

IWIS
60B22SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 22 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744193
N° MFR60B22SS SPKT
Prix467.48 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60B22SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 22 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744193
N° MFR60B22SS SPKT
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
Prix467.48 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.6700 po
  • Diamètre du pas
    5.270 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    5.25 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183807

Aperçu

Description du fabricant
60B22SS SPKT