Motion
60B44H SPKT

IWIS
60B44H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 44 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744224
N° MFR60B44H SPKT
Prix272.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60B44H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 44 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744224
N° MFR60B44H SPKT
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
Prix272.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.9400 po
  • Diamètre du pas
    10.514 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    13.98 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    44
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648183920

Aperçu

Description du fabricant
60B44H SPKT