Motion
60SF96 QD SPKT

IWIS
60SF96 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 96 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744649
N° MFR60SF96 QD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60SF96 QD SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux broyée QD - 96 dents, bague SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744649
N° MFR60SF96 QD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    23.3600 po
  • Diamètre du pas
    22.922 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    52.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    96
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186778

Aperçu

Description du fabricant
60SF96 QD SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon