Motion
80A29 SPKT

IWIS
80A29 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 29 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744671
N° MFR80A29 SPKT
Prix160.44 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80A29 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 29 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744671
N° MFR80A29 SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.44 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8000 po
  • Diamètre du pas
    9.249 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    9.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648610907

Aperçu

Description du fabricant
80A29 SPKT