Motion
80A49 SPKT

IWIS
80A49 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 49 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744685
N° MFR80A49 SPKT
Prix427.23 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80A49 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 49 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744685
N° MFR80A49 SPKT
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
Prix427.23 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.1800 po
  • Diamètre du pas
    15.608 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    28.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    49
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186839

Aperçu

Description du fabricant
80A49 SPKT