Motion
80A96 SPKT

IWIS
80A96 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 96 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744694
N° MFR80A96 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80A96 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 96 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744694
N° MFR80A96 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    31.1500 po
  • Diamètre du pas
    30.563 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    96
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648186914

Aperçu

Description du fabricant
80A96 SPKT