Motion
80B37H SPKT

IWIS
80B37H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 37 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744736
N° MFR80B37H SPKT
Prix303.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80B37H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-3/16 po d’alésage, 37 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744736
N° MFR80B37H SPKT
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
Prix303.68 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.3500 po
  • Diamètre du pas
    11.792 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    22.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    37
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648187102

Aperçu

Description du fabricant
80B37H SPKT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté