Motion
80B54H SPKT

IWIS
80B54H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 54 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744743
N° MFR80B54H SPKT
Prix554.16 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80B54H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 80 / 1 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 54 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744743
N° MFR80B54H SPKT
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
Prix554.16 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    17.7700 po
  • Diamètre du pas
    17.198 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    41.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    54
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648187164

Aperçu

Description du fabricant
80B54H SPKT