Motion
80BS11H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
80BS11H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1 po, 11 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744751
N° MFR80BS11H 1" BORE SPKT
Prix49.34 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BS11H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1 po, 11 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744751
N° MFR80BS11H 1" BORE SPKT
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
Prix49.34 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre du pas
    3.550 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    2.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648629237

Aperçu

Description du fabricant
80BS11H BORE SPKT DE 2.5 CM