Motion
80BS16H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
80BS16H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1 po, 16 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744805
N° MFR80BS16H 1" BORE SPKT
Prix79.97 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BS16H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1 po, 16 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10744805
N° MFR80BS16H 1" BORE SPKT
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
Prix79.97 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.6300 po
  • Diamètre du pas
    5.126 po
  • Largeur de la dent
    0,5750 po
  • Poids
    6.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648637881

Aperçu

Description du fabricant
80BS16H BORE SPKT DE 2.5 CM