Motion
80BTB13H SPKT

IWIS
80BTB13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 13 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744976
N° MFR80BTB13H SPKT
Prix79.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BTB13H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 13 dents, bague 1615 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744976
N° MFR80BTB13H SPKT
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
Prix79.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8 po
  • Taille de la bague
    1615
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.6570 po
  • Diamètre du pas
    4.179 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    2.30 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    13
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648633272

Aperçu

Description du fabricant
80BTB13H SPKT