Motion
80BTB30H SPKT

IWIS
80BTB30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744992
N° MFR80BTB30H SPKT
Prix283.53 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80BTB30H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10744992
N° MFR80BTB30H SPKT
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
Prix283.53 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 1/2 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 1/2 po
  • Diamètre extérieur
    10.1140 po
  • Diamètre du pas
    9.567 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648633357

Aperçu

Description du fabricant
80BTB30H SPKT