Motion
80SF54 QD SPKT

IWIS
80SF54 QD SPKT

Pignon arrondi QD - 54 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745031
N° MFR80SF54 QD SPKT
Prix896.07 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80SF54 QD SPKT

Pignon arrondi QD - 54 dents, arrondi SF, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745031
N° MFR80SF54 QD SPKT
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
Prix896.07 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    17.7700 po
  • Diamètre du pas
    17.198 po
  • Largeur de la dent
    0,6250 po
  • Poids
    36.80 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague QD
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    54
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648188758

Aperçu

Description du fabricant
80SF54 QD SPKT