Motion
D100B17H SPKT

IWIS
D100B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745057
N° MFRD100B17H SPKT
Prix457.38 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D100B17H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/4 po d’alésage, 17 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745057
N° MFRD100B17H SPKT
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
Prix457.38 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4400 po
  • Diamètre du pas
    6.803 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    23.10 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    17
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648188826

Aperçu

Description du fabricant
D100B17H SPKT