Motion
D160B21H SPKT

IWIS
D160B21H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 160 / 2 po, matériau brut, 2 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745108
N° MFRD160B21H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D160B21H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 160 / 2 po, matériau brut, 2 po d’alésage, 21 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745108
N° MFRD160B21H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du moyeu
    7.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    5 3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.4700 po
  • Diamètre du pas
    13.420 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    130.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189311

Aperçu

Description du fabricant
D160B21H SPKT