Motion
D35B14H SPKT

IWIS
D35B14H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745115
N° MFRD35B14H SPKT
Prix32.60 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D35B14H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 14 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745115
N° MFRD35B14H SPKT
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
Prix32.60 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8700 po
  • Diamètre du pas
    1.685 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    14
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189380

Aperçu

Description du fabricant
D35B14H SPKT