Motion
D35B18H SPKT

IWIS
D35B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745119
N° MFRD35B18H SPKT
Prix48.86 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D35B18H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double - 35 / 3/8 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 18 dents, matériau en acier, dents durcies
N° D’ARTICLE MI10745119
N° MFRD35B18H SPKT
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
Prix48.86 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7188 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 3/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3500 po
  • Diamètre du pas
    2.160 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189427

Aperçu

Description du fabricant
D35B18H SPKT