Motion
D40BTL18 SPKT

IWIS
D40BTL18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 18 dents, coussinet 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745160
N° MFRD40BTL18 SPKT
Prix126.93 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D40BTL18 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 18 dents, coussinet 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745160
N° MFRD40BTL18 SPKT
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
Prix126.93 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 1/4 po
  • Taille de la bague
    1210
  • Diamètre du moyeu
    2.3125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.1350 po
  • Diamètre du pas
    2.879 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189663

Aperçu

Description du fabricant
D40BTL18 SPKT