Motion
D40BTL20 SPKT

IWIS
D40BTL20 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 20 dents, coussinet 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745162
N° MFRD40BTL20 SPKT
Prix142.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D40BTL20 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux double à coussinet conique - 20 dents, coussinet 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745162
N° MFRD40BTL20 SPKT
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
Prix142.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre du moyeu
    2.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.4570 po
  • Diamètre du pas
    3.196 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    20
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189687

Aperçu

Description du fabricant
D40BTL20 SPKT