Motion
D50ATL15 SPKT

IWIS
D50ATL15 SPKT

Pignon arrondi TL - 15 dents, 1210 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745171
N° MFRD50ATL15 SPKT
Prix142.74 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D50ATL15 SPKT

Pignon arrondi TL - 15 dents, 1210 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745171
N° MFRD50ATL15 SPKT
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
Prix142.74 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 1/4 po
  • Taille de la bague
    1210
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.3150 po
  • Diamètre du pas
    3.006 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189779

Aperçu

Description du fabricant
D50ATL15 SPKT