Motion
D50ATL19 SPKT

IWIS
D50ATL19 SPKT

Pignon arrondi TL - 19 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745175
N° MFRD50ATL19 SPKT
Prix206.39 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
D50ATL19 SPKT

Pignon arrondi TL - 19 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10745175
N° MFRD50ATL19 SPKT
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
Prix206.39 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    4.1200 po
  • Diamètre du pas
    3.797 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    19
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648189816

Aperçu

Description du fabricant
D50ATL19 SPKT